Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø3.99x19x75mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978381
  • Fabrikant:4031093129473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,62/ stukexcl. btw

€ 40,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
3.99 mm
Snijlengte
19 mm
Totale lengte
75 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
4 mm
Snijvlak
6