€ 37,80/ stukexcl. btw
€ 45,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 3.17 mm |
Snijlengte | 16 mm |
Totale lengte | 65 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212-1 |
Tolerantie | +0.004/+0.005 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 3.2 mm |
Snijvlak | 6 |