Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø2x48x86mm DIN 2179

  • ERIKS:11977006
  • Fabrikant:4031093117241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,01/ stukexcl. btw

€ 66,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
2 mm
Snijlengte
48 mm
Totale lengte
86 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
2179
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
3.15 mm
Snijvlak
3