Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø2x11x49mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978182
  • Fabrikant:4031093127486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,50/ stukexcl. btw

€ 44,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
2 mm
Snijlengte
11 mm
Totale lengte
49 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-1
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
2 mm
Snijvlak
4