Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø21x62x232mm DIN 208 H7

  • ERIKS:11976778
  • Fabrikant:4031093115735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,34/ stukexcl. btw

€ 179,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
21 mm
Snijlengte
62 mm
Totale lengte
232 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
208
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
8
Geschikt voor potgaten
Ja