€ 39,11/ stukexcl. btw
€ 47,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 2.99 mm |
Snijlengte | 15 mm |
Totale lengte | 61 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212-1 |
Tolerantie | +0.004/+0.005 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 3 mm |
Snijvlak | 6 |