Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø2.5x14x57mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978232
  • Fabrikant:4031093127981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,02/ stukexcl. btw

€ 39,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
2.5 mm
Snijlengte
14 mm
Totale lengte
57 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-1
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
2.5 mm
Snijvlak
4