€ 42,59/ stukexcl. btw
€ 51,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 2.48 mm |
Snijlengte | 14 mm |
Totale lengte | 57 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212-1 |
Tolerantie | +0.004/+0.005 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 2.5 mm |
Snijvlak | 4 |