€ 36,50/ stukexcl. btw
€ 44,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 2.01 mm |
Snijlengte | 11 mm |
Totale lengte | 49 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212-1 |
Tolerantie | +0.004/+0.005 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 2 mm |
Snijvlak | 4 |