Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø19x58x189mm DIN 212-3 H7

  • ERIKS:11978075
  • Fabrikant:4031093702089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,54/ stukexcl. btw

€ 104,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
19 mm
Snijlengte
58 mm
Totale lengte
189 mm
DIN-norm
212-3
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
16 mm
Snijvlak
8