Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø18x56x182mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11977471
  • Fabrikant:4031093122313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,94/ stukexcl. btw

€ 172,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
18 mm
Snijlengte
56 mm
Totale lengte
182 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
14 mm
Snijvlak
8
Geschikt voor potgaten
Ja