Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø14x47x160mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11977467
  • Fabrikant:4031093122276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,02/ stukexcl. btw

€ 111,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
14 mm
Snijlengte
47 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
12.5 mm
Snijvlak
8
Geschikt voor potgaten
Ja