Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø12x44x151mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11980032
  • Fabrikant:4031093196239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,94/ stukexcl. btw

€ 172,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
12 mm
Snijlengte
44 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Coating
TiN
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
6