Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø12x44x151mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11977465
  • Fabrikant:4031093122252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,77/ stukexcl. btw

€ 88,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
12 mm
Snijlengte
44 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
6
Geschikt voor potgaten
Ja