Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø12.01x44x151mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11979184
  • Fabrikant:4031093696562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,61/ stukexcl. btw

€ 91,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
12.01 mm
Snijlengte
44 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
6