Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø10x38x168mm DIN 208 H7

  • ERIKS:11976767
  • Fabrikant:4031093115629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,49/ stukexcl. btw

€ 94,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
10 mm
Snijlengte
38 mm
Totale lengte
168 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
DIN-norm
208
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
6
Geschikt voor potgaten
Ja