Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø10x38x133mm DIN 212-3 H7

  • ERIKS:11978066
  • Fabrikant:4031093701990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,02/ stukexcl. btw

€ 39,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
10 mm
Snijlengte
38 mm
Totale lengte
133 mm
DIN-norm
212-3
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
6