€ 50,22/ stukexcl. btw
€ 60,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 10 mm |
Snijlengte | 38 mm |
Totale lengte | 133 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212-2 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 10 mm |
Snijvlak | 6 |
Geschikt voor potgaten | Ja |