Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø10.6x38x133mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11979043
  • Fabrikant:4031093136082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,33/ stukexcl. btw

€ 79,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
10.6 mm
Snijlengte
38 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
6