Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø1.82x10x46mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978164
  • Fabrikant:4031093127301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,11/ stukexcl. btw

€ 47,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
1.82 mm
Snijlengte
10 mm
Totale lengte
46 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-1
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
1.8 mm
Snijvlak
4