Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø1.6x9x43mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978142
  • Fabrikant:4031093127080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,11/ stukexcl. btw

€ 47,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
1.6 mm
Snijlengte
9 mm
Totale lengte
43 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-1
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
1.6 mm
Snijvlak
3