Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø1.26x7.5x38mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978108
  • Fabrikant:4031093126748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,69/ stukexcl. btw

€ 54,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
1.26 mm
Snijlengte
7.5 mm
Totale lengte
38 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-1
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
1.2 mm
Snijvlak
3