Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø0.95x5.5x34mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978077
  • Fabrikant:4031093126434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,69/ stukexcl. btw

€ 54,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
0.95 mm
Snijlengte
5.5 mm
Totale lengte
34 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-1
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
1 mm
Snijvlak
3