Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer hardmetaal Ø16x52x210mm DIN 8094 H7

  • ERIKS:11986296
  • Fabrikant:4031093306188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,47/ stukexcl. btw

€ 267,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
16 mm
Snijlengte
52 mm
Totale lengte
210 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
8094
Tolerantie
H7
Materiaal
Hardmetaal
Snijvlak
6