Eriks
GUHRING

GUHRING Langgatfrees kort DIN327 M42 FIRE Z3 18mm

  • ERIKS:12049353
  • Fabrikant:4031093384605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), 3 snijkanten, DIN 327, HSS Co8, Fire-coating

Uitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnijder. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 86,54/ stukexcl. btw

€ 104,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
79 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
18 mm