Uitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnijder. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.
Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.€ 50,82/ stukexcl. btw
€ 61,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 16 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 73 mm |
DIN-norm | 327 |
Kopdiameter | 12 mm |