Eriks
GUHRING

GUHRING Langgatfrees DIN327 M42 FIRE vorm D 2mm

  • ERIKS:12049235
  • Fabrikant:4031093385459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), HSS Co8, Fire-coating

Uitvoering: met centrumsnijder. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9.

Opslaan in lijst

€ 29,05/ stukexcl. btw

€ 35,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
4 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
48 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
2 mm