Eriks
GUHRING

GUHRING Langgatfrees DIN327 M42 FIRE vorm D 18mm

  • ERIKS:12049250
  • Fabrikant:4031093385701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), HSS Co8, Fire-coating

Uitvoering: met centrumsnijder. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9.

Opslaan in lijst

€ 79,90/ stukexcl. btw

€ 96,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
79 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
18 mm