Uitvoering: met centrumsnijder. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9.
€ 39,25/ stukexcl. btw
€ 47,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 13 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 63 mm |
DIN-norm | 327 |
Kopdiameter | 10 mm |