Eriks
GUHRING

GUHRING Kotterboor DIN343 HSS schacht MK2 17,0mm

  • ERIKS:23408732
  • Fabrikant:4031093158633
Image 1
Ruimer met morseconusschachtUitvoering: HSS, DIN 343, type N. Profielgeslepen, oppervlak stoomontlaten, rechtssnijdend. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en zonder spiraalhoek. Toepassing: voor het ruimen van voorgeboorde, voorgegoten of voorgestanste gaten. Door de stabiele constructie en de 3 snijkanten worden onnauwkeurigheden en niet-ronde gaten gecorrigeerd. Tevens wordt het boorwandoppervlak zodanig verbeterd, dat het met een ruimer vervolgens braamvrij gemaakt kan worden. Let op de kolom " kleinste Ø voorgeboord gat" . Opmerking: de snijdiameter moet absoluut kleiner zijn dan het te ruimen gat. Andere afmetingen of HSS-E-uitvoeringen of VHM-/HM-uitrusting of lange ruimers volgens DIN 1864 op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 52,32/ stukexcl. btw

€ 63,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
17 mm
Snijlengte
125 mm
Totale lengte
223 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
343
Type
Spiraalboor
Materiaal
HSS