Eriks
GUHRING

GUHRING Kotterboor DIN343 HSS schacht MK1 13,75mm

  • ERIKS:23408725
  • Fabrikant:4031093158411
Image 1
Ruimer met morseconusschachtUitvoering: HSS, DIN 343, type N. Profielgeslepen, oppervlak stoomontlaten, rechtssnijdend. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en zonder spiraalhoek. Toepassing: voor het ruimen van voorgeboorde, voorgegoten of voorgestanste gaten. Door de stabiele constructie en de 3 snijkanten worden onnauwkeurigheden en niet-ronde gaten gecorrigeerd. Tevens wordt het boorwandoppervlak zodanig verbeterd, dat het met een ruimer vervolgens braamvrij gemaakt kan worden. Let op de kolom " kleinste Ø voorgeboord gat" . Opmerking: de snijdiameter moet absoluut kleiner zijn dan het te ruimen gat. Andere afmetingen of HSS-E-uitvoeringen of VHM-/HM-uitrusting of lange ruimers volgens DIN 1864 op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 47,21/ stukexcl. btw

€ 57,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13.75 mm
Snijlengte
108 mm
Totale lengte
189 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
343
Type
Spiraalboor
Tophoek
120 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
22 °