Eriks
GUHRING

GUHRING Kotterboor DIN343 HSS schacht MK1 11,75mm

  • ERIKS:23408721
  • Fabrikant:4031093158251
Image 1
Ruimer met morseconusschachtUitvoering: HSS, DIN 343, type N. Profielgeslepen, oppervlak stoomontlaten, rechtssnijdend. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en zonder spiraalhoek. Toepassing: voor het ruimen van voorgeboorde, voorgegoten of voorgestanste gaten. Door de stabiele constructie en de 3 snijkanten worden onnauwkeurigheden en niet-ronde gaten gecorrigeerd. Tevens wordt het boorwandoppervlak zodanig verbeterd, dat het met een ruimer vervolgens braamvrij gemaakt kan worden. Let op de kolom " kleinste Ø voorgeboord gat" . Opmerking: de snijdiameter moet absoluut kleiner zijn dan het te ruimen gat. Andere afmetingen of HSS-E-uitvoeringen of VHM-/HM-uitrusting of lange ruimers volgens DIN 1864 op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 40,86/ stukexcl. btw

€ 49,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11.75 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
182 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
343
Type
Spiraalboor
Materiaal
HSS