Eriks
GUHRING

GUHRING Korte boor DIN1897 HSSCo5TiN type GU 4,80mm

  • ERIKS:12013340
  • Fabrikant:4031093652797
Image 1
Korte boor met cil. schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Toepassing: voor gebruik op NC-machines, automaten, revolverbanken en handboormachines. Uitermate geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten (RVS), gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm², warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, non-ferrometalen, gietmaterialen en vele soorten kunststof.

Opslaan in lijst

€ 11,62/ stukexcl. btw

€ 14,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.8 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
62 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co