Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Toepassing: voor gebruik op NC-machines, automaten, revolverbanken en handboormachines. Uitermate geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten (RVS), gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm², warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, non-ferrometalen, gietmaterialen en vele soorten kunststof.
€ 9,79/ stukexcl. btw
€ 11,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 3.8 mm |
Snijlengte | 22 mm |
Totale lengte | 55 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Coating | TiN |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS-co |