Eriks
GUHRING

GUHRING Korte boor DIN1897 HSSCo5TiN type GU 3,60mm

  • ERIKS:12013325
  • Fabrikant:4031093652643
Image 1
Korte boor met cil. schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Toepassing: voor gebruik op NC-machines, automaten, revolverbanken en handboormachines. Uitermate geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten (RVS), gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm², warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, non-ferrometalen, gietmaterialen en vele soorten kunststof.

Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.6 mm
Snijlengte
20 mm
Totale lengte
52 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co