Eriks
GUHRING

GUHRING Korte boor DIN 1897 HSSE-PM TiN type GT 3,1mm

  • ERIKS:12013424
  • Fabrikant:4031093655989
Image 1
Korte boor met cil. schachtUitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt, speciale verdunning en grote hittebestendigheid. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte normaal en geen spiraalhoek. Aanwijzing: HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur. De voordelen zijn: een aanzienlijk hogere betrouwbaarheid, tot 1/3 langere levensduur en een beter oppervlak. Toepassing: duurzame en breukbestendige korte boor van PM-staal voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten, temper- en gehard staal, gietijzer, messing en brons.
Opslaan in lijst

€ 15,45/ stukexcl. btw

€ 18,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.1 mm
Snijlengte
18 mm
Totale lengte
49 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E-PM