€ 87,10/ stukexcl. btw
€ 105,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 13 mm |
Snijlengte | 51 mm |
Totale lengte | 102 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Coating | TiN |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-E-PM |