Eriks
GUHRING

GUHRING Kogelfrees kort FN VHM type HSC Signum 30grad. schacht HA 3mm

  • ERIKS:12050392
  • Fabrikant:4031093736138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-kogelfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee geschikt voor toepassingen in de matrijzenbouw. Geschikt voor de bewerking van geharde materialen tot 54 HRC .

Opmerking: kopieerfreess; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,05 x d1 en ae = 0,1 x d1.
Opslaan in lijst

€ 177,86/ stukexcl. btw

€ 215,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Vingerbolkopfrees
Max. werklengte
35 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
3 mm