Eriks
GUHRING

GUHRING Kogelfrees HSC WN DIN 6535-HA 2 tanden HA extra lang, met centrumsnijder volhardmetaal TiALN 6mm

  • ERIKS:12061760
  • Fabrikant:4031093736367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-kogelfrees, 2 snijders, extra lang, type N, 30°, TiAN-gecoat

Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, volgens fabrieksnorm, met centrumsnede.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Deze gereedschappen mogen alleen in krimp- of hydraulische spanhouders worden ingezet.

Toepassing: inzetbaar voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee voor toepassingen in de matrijzenbouw geschikt. Voor de bewerking van geharde materialen tot 54 HRC geschikt.

Aanwijzing: kopieerfrezen; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,05 x d1 en ae = 0,1 x d1.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Radius kopieerfrees
Diameter
6 mm
Max. werklengte
6 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
80 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
DIN 6535-HA
Tolerantie
H8
Coating
TiAIN