Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Radius kopieerfrees |
Diameter | 12 mm |
Max. werklengte | 10 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 120 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | DIN 6535-HA |
Tolerantie | H8 |
Coating | TiAIN |