Eriks
GUHRING

GUHRING Hydrohouder JIS6339 ADB BT40 18x90mm

  • ERIKS:14389635
  • Fabrikant:4049844116863
Image 1
Hydrospanhouder, vorm AD/B, met inwendige koeling

Uitvoering: axiale lengteverstelling, voor tolerantie van de gereedschapsschacht h6. Door middel van een inbussleutel met dwarsgreep wordt hydraulische olie door een hydraulische spanset (drukschroef, drukstift, afdichting) gecomprimeerd. De ontstane druk veroorzaakt een gelijkmatige vervorming van de expansiehuls, waardoor de gereedschapsschacht met hogere rondloopnauwkeurigheid wordt gespannen. Boringen voor type B bij levering met draadstiften afgesloten.

Leveringsomvang: hydrospanhouder incl. lengte-instelschroef en zeskant-spansleutel met dwarsgreep.

Opslaan in lijst

€ 464,62/ stukexcl. btw

€ 562,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING