Eriks
GUHRING

GUHRING Hydrohouder D69893A HSK-A63 8x70mm

  • ERIKS:14389628
  • Fabrikant:4031093686211
Image 1
Hydrospanhouder HSK 63, ISO 12164-1 (DIN 69893), vorm A, met inwendige koeling

Uitvoering: axiale lengteverstelling, voor tolerantie van de gereedschapsschacht h6. Door middel van een inbussleutel met dwarsgreep wordt hydraulische olie door een hydraulische spanset (drukschroef, drukstift, afdichting) gecomprimeerd. De ontstane druk veroorzaakt een gelijkmatige vervorming van de expansiehuls, waardoor de gereedschapsschacht met hogere rondloopnauwkeurigheid wordt gespannen.

Leveringsomvang: hydrospanhouder incl. lengte-instelschroef en zeskant-spansleutel met dwarsgreep.

Opslaan in lijst

€ 474,54/ stukexcl. btw

€ 574,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING