Eriks
GUHRING

GUHRING Hydrohouder D69871ADB SK40 8x80,5mm

  • ERIKS:14389617
  • Fabrikant:4049844120396
Image 1
Hydrospanhouder, fabrieksnorm, vorm AD/B, met inwendige koeling, SK 40

Uitvoering: axiale lengteverstelling, voor tolerantie van de gereedschapsschacht h6. Door middel van een inbussleutel met dwarsgreep wordt hydraulische olie door een hydraulische spanset (drukschroef, drukstift, afdichting) gecomprimeerd. De ontstane druk veroorzaakt een gelijkmatige vervorming van de expansiehuls, waardoor de gereedschapschacht met hoge rondloopnauwkeurigheid (max. 3 µm) wordt gespannen. Boringen voor type B bij levering met draadstiften afgesloten.

Leveringsomvang: hydrospanhouder incl. lengte-instelschroef en zeskant-spansleutel met dwarsgreep.

Opslaan in lijst

€ 441,25/ stukexcl. btw

€ 533,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING