Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap ISO 00864 DIN352N HSS M4

  • ERIKS:11985423
  • Fabrikant:4031093259941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,27/ stukexcl. btw

€ 22,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm