Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap ISO 00864 DIN352N HSS M36

  • ERIKS:11985441
  • Fabrikant:4031093260138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,70/ stukexcl. btw

€ 348,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
36
Spoed binnenschroefdraad
4 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm