€ 155,05/ stukexcl. btw
€ 187,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 27 |
Spoed binnenschroefdraad | 3 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 36 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |