Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap ISO 00864 DIN352N HSS M18

  • ERIKS:11985435
  • Fabrikant:4031093260060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,82/ stukexcl. btw

€ 103,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm