Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap ISO 00864 DIN352N HSS M16

  • ERIKS:11985434
  • Fabrikant:4031093260053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,96/ stukexcl. btw

€ 70,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm