€ 46,62/ stukexcl. btw
€ 56,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 14 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 26 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |