Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap ISO 00864 DIN352N HSS M12

  • ERIKS:11985432
  • Fabrikant:4031093260039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,68/ stukexcl. btw

€ 44,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm